大阪魂
高ナット(鉄/ユニクロ)
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
寸法S(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69069717
10X17X100
M10
1.5
メートル並目
17
100
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
返品不可
69069762
12X19X90
M12
-
-
-
-
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください