大阪魂
溝付ナット(高形(2種(S45C/生地)
材質
S45C
表面処理
生地(または標準)
規格
2種
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69072377
M27
M27
3
メートル並目
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69072395
M30
M30
3.5
メートル並目
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69072404
M33
-
-
-
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69072422
M36
M36
4
メートル並目
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69072447
M48
M48
-
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69072456
M52
M52
-
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69072474
M56
M56
-
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69072492
M64
M64
-
-
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください