曜日別特売

溝付ナット(低形(2種(S45C/生地)

溝付ナット(低形(2種(S45C/生地) - 大阪魂溝付ナット(低形(2種(S45C/生地) - 大阪魂溝付ナット(低形(2種(S45C/生地) - 大阪魂
材質S45C表面処理生地(または標準)内容量1箱(1個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69072517M30---2種
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
69072535M36M364メートル並目2種
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
69072544M60M60--2種
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3430:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする