大阪魂
ワッシャー(ISO(鉄/パーカー(黒染め))
材質
鉄(または標準)
表面処理
パーカー(黒染め)
種類
丸ワッシャー
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69077112
43X78X7.0
-
M42
78
43
7
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69077137
74X125X10
M72
M74
125
74
10
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください