大阪魂
並丸ワッシャー(鉄/クロメート)
呼び寸法
M48
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
85
厚さ(mm)
7
表面処理
クロメート
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69077198
48X85X7.0
¥
563
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください