大阪魂
丸ワッシャー(特寸(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
全6種類を絞り込む
呼び寸法
M4.5
M6.5
M23.5
M24
外径(Φmm)
選択してください
30
35
40
58
60
厚さ(mm)
選択してください
1.6
2.3
4.5
6
45
内容量
1箱(1個)
1箱(80個)
1箱(150個)
1箱(250個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69077234
4.5X30X1.6
1箱(250個)
M4.5
30
1.6
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
69077268
6.5X35X2.3
1箱(150個)
M6.5
35
2.3
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
69077636
23.5X40X45
1箱(80個)
M23.5
40
45
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
69077654
24X58X4.5
1箱(1個)
M24
58
4.5
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69077697
24X60X4.5
1箱(1個)
M24
60
4.5
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69077733
24X60X6.0
1箱(1個)
M24
60
6
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください