大阪魂
丸ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)
材質
鉄(または標準)
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69077243
6.5X26X2.3
1箱(400個)
M6.5
26
-
2.3
-
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
69077417
11X35X2.0
1箱(200個)
M11
35
-
2
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
69077478
12.5X18X16
1箱(700個)
M12.5
18
-
16
-
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
69077532
17X60X4.5
1箱(40個)
M17
60
-
4.5
-
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
69077575
21X60X4.0
1箱(40個)
M21
60
21
4
丸ワッシャー
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
69077593
21X70X3.2
1箱(30個)
M21
70
-
3.2
-
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください