丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ホワイト)

丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690773049.0X22X5.01箱(250個)M9.02295丸ワッシャー
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6907744411X60X3.21箱(50個)M1160-3.2-
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
6907755718X45X3.21箱(100個)M1845-3.2-
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
6907779426X44X2.01箱(150個)M2644262丸ワッシャー
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
6907781226X66X6.01箱(30個)M2666-6-
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
276:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする