曜日別特売

丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック)

丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック) - 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理三価ブラック
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6907737410.5X25X21箱(300個)M10.52510.52丸ワッシャー
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
6907739210.5X28X21箱(300個)M10.528-2-
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
6907743511X38X3.21箱(120個)M1138-3.2-
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする