大阪魂
角ワッシャー(大形(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
種類
角ワッシャー
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
6
内容量
1箱(1個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69077882
M24X72X6.0
M24
72
26
¥
406
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69077977
M30X90X6.0
M30
90
33
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください