大阪魂
角ワッシャー(大形(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69077907
M27X80X6.0
M27
80
6
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69078038
M39X115X8
M39
115
8
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69078065
M42X120X9
M42
120
9
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69078092
M48X140X12
M48
140
12
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください