大阪魂
角ワッシャー(大形(鉄/ユニクロ)
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69077925
M27X80X6.0
M27
80
6
¥
415
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69077995
M33X100X8
M33
100
8
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69078056
M39X115X8
M39
115
8
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください