大阪魂
角ワッシャー(特寸(鉄/三価ホワイト)
呼び寸法
M18
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
40
厚さ(mm)
3.2
表面処理
三価ホワイト
内容量
1箱(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69078135
18X40X3.2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください