大阪魂
角ワッシャー(特寸(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69078187
18X50X3.2
1箱(50個)
M18
50
3.2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
69078284
M20X50X9.0
1箱(1個)
M20
50
9
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69078302
M20X70X4.5
1箱(20個)
M20
70
4.5
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
69078318
M20X70X9.0
1箱(1個)
M20
70
9
¥
546
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69078372
M24X60X4.5
1箱(25個)
M24
60
4.5
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください