大阪魂
角ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)
材質
鉄(または標準)
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69078223
18X50X9.0
1箱(1個)
M18
50
9
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69078397
26X60X6.0
1箱(20個)
M26
60
6
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください