大阪魂
シボリワッシャー(鉄/三価ホワイト)
種類
山座金(シボリワッシャー)
呼び径
M6
寸法H(mm)
4.8
表面処理
三価ホワイト
内容量
1箱(300個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69078424
6X30X1.6
鉄(または標準)
30
1.6
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください