大阪魂
亀ワッシャー(鉄/ユニクロ)
呼び寸法
M6
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
1.6
表面処理
ユニクロ
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69078433
6X30X1.6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください