大阪魂
ワッシャー(JIS(ステンレス/ダクロ)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
種類
丸ワッシャー
呼び寸法
M10
外径D(Φmm)
22
表面処理
ダクロ
厚さt(mm)
1.6
内径d(Φmm)
10.5
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69078817
10X22X1.6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください