大阪魂
丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径(Φmm)
厚さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69078835
4.5X20X2.5
1箱(600個)
M4.5
20
2.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
69078853
6.5X30X4.0
1箱(200個)
M6.5
30
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
69078878
9.5X22X2
1箱(350個)
M9.5
22
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
69078896
13.5X22X05
1箱(1600個)
M13.5
22
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
69078914
14X45X5.0
1箱(50個)
M14
45
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
69078923
17X42X2.0
1箱(150個)
M17
42
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
69078948
18X50X5.0
1箱(50個)
M18
50
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください