大阪魂
角ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
種類
角ワッシャー
呼び寸法
M18
外径D(Φmm)
50
表面処理
生地(または標準)
厚さt(mm)
6
内容量
1箱(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69078966
18X50X6.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください