大阪魂
シムワッシャー(T=0.1(ステンレス/生地)
呼び寸法
M8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径(Φmm)
13
厚さ(mm)
0.1
表面処理
生地(または標準)
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69078984
8X13X0.1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください