大阪魂
S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))
材質
S45C
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径D(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
厚さt(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69079176
25X44X4.0
1箱(100個)
M25
44
-
-
4
丸ワッシャー
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
69079194
33X56X4.5
1箱(1個)
33
-
56
4.5
-
-
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください