大阪魂
S45C ワッシャー(22H(S45C/生地)
材質
S45C
厚さ(mm)
14
呼び寸法
107
外径(Φmm)
175
表面処理
生地(または標準)
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69079212
107X175X14
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください