大阪魂
S45C 高力ワッシャー(S45C/生地)
呼び寸法
45
材質
S45C
外径(Φmm)
78
厚さ(mm)
6
表面処理
生地(または標準)
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69079237
45X78X6.0
¥
646
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください