大阪魂
W2008(並形A(300HV(S45C/パーカー(黒染め))
材質
S45C
表面処理
パーカー(黒染め)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径(Φmm)
厚さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69079447
12X24X2.5
1箱(300個)
12
24
2.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
69079465
16X30X3.0
1箱(250個)
16
30
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください