大阪魂
W2008(並形A(300HV(S45C/生地)
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径(Φmm)
厚さ(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69079483
22X39X3.0
1箱(150個)
S45C
39
3
22
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
69079492
24X44X4.0
1箱(100個)
S45C
44
4
24
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
69079526
30X56X4.0
1箱(50個)
S45C
56
4
30
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください