大阪魂
ワッシャー(ISO(SUS316L/生地)
材質
SUS316L
表面処理
生地(または標準)
種類
丸ワッシャー
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69079605
58X105X9.0
M56
105
58
9
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69079623
74X125X10
M72
125
74
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください