大阪魂
ワッシャー(JIS(SUS310S/生地)
ねじの呼び
M20
材質
SUS310S
外径D(Φmm)
40
内径d(Φmm)
21
厚さt(mm)
3.2
表面処理
生地(または標準)
種類
丸ワッシャー
内容量
1箱(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69079666
21X40X3.0
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください