大阪魂
丸ワッシャー(特寸(Aー600/生地)
材質
A-600(インコネル600相当材
厚さ(mm)
1
呼び寸法
5.3
外径(Φmm)
10
表面処理
生地(または標準)
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69079684
5.3X10X1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください