大阪魂
スパック(鉄/三価ブラック)
高さH(mm)
約3
表面処理
三価ブラック
幅b(mm)
4
内容量
1箱(800個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び寸法
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69079858
M12
鉄(または標準)
約21.6
2
M12
12.2
¥
17,624
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください