大阪魂
スプリングワッシャー(2号(ステンレス/ジオメット)
呼び寸法
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径D(Φmm)
9.2
内径d(Φmm)
5.1
厚さt(mm)
(最小)1.3
表面処理
ジオメット
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)1.7
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69079894
M5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください