大阪魂
スプリングワッシャー(2号(SUS310S/生地)
呼び寸法
M30
材質
SUS310S
外径D(Φmm)
49.9
内径d(Φmm)
30.5
厚さt(mm)
(最小)7.5
表面処理
生地(または標準)
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)8.7
内容量
1箱(45個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69080016
M30
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください