大阪魂
ローゼットワッシャー(挽き(輸入(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径(Φmm)
厚さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69080253
3X10X2.0
1箱(1000個)
3
10
2
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
69080278
4X12X2.4
1箱(1000個)
4
12
2.4
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
69080305
5X14X2.8
1箱(1000個)
5
14
2.8
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
69080323
6X16X3.3
1箱(500個)
6
16
3.3
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
69080348
8X22X4.5
1箱(250個)
8
22
4.5
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください