クリーンルームシューズ(ハーフ) AZ-59704

クリーンルームシューズ(ハーフ) AZ-59704 - TULTEX(タルテックス)クリーンルームシューズ(ハーフ) AZ-59704 - TULTEX(タルテックス)

JIS T8103基準相当(体内の静電気を靴底から逃がしスパーク発生を防止)。
甲被のメッシュ素材で通気性抜群。

ホワイト材質筒/ツイル、ポリエステル100%、(日本製カーボン練り込み式導電糸)帯電防止素材種類クリーンシューズ材質(甲被)合成皮革標準質量(g/片足)320±10/26cm機能静電、通気性、女性サイズ対応JIS規格JIS T8103基準相当(体内の静電気を靴底から逃がしスパーク発生を防止)材質(底部)ウレタン内容量1足
注意
※この商品に先芯は入っておりません
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68130186AZ-5970422
15,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
68130195AZ-5970422.5
15,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
68130222AZ-5970424
15,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
68130238AZ-5970424.5
15,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
68130247AZ-5970425
15,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
68130256AZ-5970425.5
15,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
68130265AZ-5970426
15,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
68130274AZ-5970426.5
15,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
68130283AZ-5970427
15,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
68130292AZ-5970428
15,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
68130308AZ-5970429
15,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
68130317AZ-5970430
15,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
68130204AZ-5970423
15,800
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
返品不可
68130213AZ-5970423.5
15,800
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする