丸三産業
フルワイプ
主成分がコットンだから肌あたり良く、吸水性・ふき取り性が抜群。
用途
清掃、拭き取り
材質
コットン、ポリエステル(異形)
寸法(mm)
300×360
質量(g)
500
タイプ
4つ折り(180×150mm)
注意
※水にとけませんので、トイレなどに流さないで下さい。
※黒や黄色の斑点状のものが見られることがありますが、
これは綿花の果皮や種子の一部ですので、安心してお使い下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68130527
-
1袋(100枚)
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
68130536
-
1箱(100枚×16袋)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください