信栄物産
置き型スタンド台タイプ
置き型の小型カーブミラー用スタンド台。置き式の為持ち運びも簡単に行えます。
用途
ミラーの取り付け場所がない所に最適。車の後方確認及びライトのチェックにも最適です。
仕様
組立式
材質
スチール
寸法(mm)
(全体の高さ)Φ19×1230、(ベース台)丸360×30
質量(kg)
1.8
適合品番
SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B
仕上
ホワイト焼付塗装
内容量
1台
注意
※屋内仕様
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68160803
SK-70
¥
12,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください