信栄物産
置き型スタンド台タイプ用転倒防止ウエイト
置き型スタンド台タイプSK-70用のオプション部材、転倒防止ウエイトです。
用途
ミラースタンドの転倒防止に。
仕様
ウエイト部材
材質
ゴム
寸法(mm)
360×360×H25
質量(kg)
1.5
適合品番
SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68160812
SK-75
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください