信栄物産
門柱・天井用金具
ミラーをガッチリと門柱や天井などに取り付ける時に適しています。ネジ・カールプラグ付きです。
用途
門柱や天井などへの取り付けに最適。
仕様
ビス止め
付属品
ネジ・カールプラグ
材質
スチール
適合品番
SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B
仕上
焼付塗装
内容量
1個
注意
※ミラーは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68160828
SK-90N
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください