信栄物産
H鋼専用取付金具
取り付けが簡単で、角度調整が自由に行えます。取付けの板厚が13mmまで対応可能です。
用途
H鋼への取り付けに最適です。
仕様
H鋼専用取付金具、角度:自由調整
材質
鉄
適合品番
SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B
仕上
メッキ仕上
取付板厚(mm)
~13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68160837
SK-13
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください