曜日別特売

ステンレスミラー 角型

ステンレスミラー 角型 - 信栄物産ステンレスミラー 角型 - 信栄物産
(3件のレビュー)

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。

用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式角型仕様壁・ポール用金具付、フード付材質(鏡)ステンレス枠の色適合ポール径(Φmm)34~50.8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
像の大きさ(曲面R)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68160873S-2BK225×3201.5650
16,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
68160882S-5BK375×4853.11200
34,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68160873
2024-09-09
用途: 交差点のカーブミラーの補助

丸いカーブミラーの死角を無くすために使用。駐車場案内看板の支柱にブラインドリベットで取り付けましたが、がっしりとしていて安定しています。ミラーもガラス製ではないので、飛び石や子どものいたずらによる破損の心配もありません。
右側だけで取り付けたので、左側用にもつけた方が良いのか思案中。

対象商品 : 68160873
2023-12-19
用途: ブラインドコーナーの安全確認の為に設置使用
T-WORKSHOP建設業・工事業

ミラー部分はステンレス素材なので錆び難く良いと思いますが、固定部材がスチールなので防錆処理塗装を施して設置しました。価格を抑えながらステンレスになるとリピート出来るかと思います。

対象商品 : 68160882
2024-02-10
用途: カーブミラー取替工事に使用
建設業・工事業

非常に立派で使い勝手が良さそうな感じでした。お客様に大変喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする