曜日別特売

アクリルミラー 丸型

アクリルミラー 丸型 - 信栄物産アクリルミラー 丸型 - 信栄物産アクリルミラー 丸型 - 信栄物産アクリルミラー 丸型 - 信栄物産アクリルミラー 丸型 - 信栄物産アクリルミラー 丸型 - 信栄物産

軽くて、われにくいフード付アクリル製カーブミラーです。

用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式丸型仕様壁・ポール用金具付、フード付材質(鏡)アクリル枠の色オレンジ適合ポール径(Φmm)34~50.8内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(Φmm)
像の大きさ(曲面R)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68160898K-301.2315500
17,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
68160907K-401.4400800
31,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
68160916K-502.1500900
36,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする