二面鏡電柱用取付金具(ベルト付)

二面鏡電柱用取付金具(ベルト付) - 信栄物産

ミラーが、S-3、S-4、S-5(各色)の2面鏡の使用で電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付ける為の専用パーツです。

仕様二面鏡電柱用取付金具付属品厚板ベルト付(取りはずし可能)材質スチール適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50内容量1個
注意
※ベルトは取り外しが出来ます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68161153C-7-2100~180
4,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
68161162C-7-3130~250
5,100
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
68161178C-7-4195~370
6,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする