信栄物産
ミラースタンド台
移動がしやすく、取り付け工事が簡単です。
仕上
焼付塗装
仕様
置き式スタンド台
質量(kg)
8.5
寸法(mm)
450×450
差込穴径(mm)
(ポール)38
材質
スチール
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ポールは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68161205
C-6
オレンジ
¥
29,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
68161214
C-6GL
グレー
¥
29,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。