信栄物産
天井専用金具
小型カーブミラーの天井吊下げ式専用金具です。
仕様
天井専用金具
材質
スチール
寸法(mm)
120×120
色
シルバー系(溶融亜鉛メッキ)
寸法L(mm)
1000
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
仕上
溶融亜鉛メッキ
ポール径(Φmm)
34.1
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68161223
C-9
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません