曜日別特売

識別用カラーアルミテープ

識別用カラーアルミテープ - ニトムズ識別用カラーアルミテープ - ニトムズ識別用カラーアルミテープ - ニトムズ識別用カラーアルミテープ - ニトムズ識別用カラーアルミテープ - ニトムズ識別用カラーアルミテープ - ニトムズ識別用カラーアルミテープ - ニトムズ
(4件のレビュー)

カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。

用途
配管の流体識別、系統表示に。
エクステリア建材等の装飾・補修に。
工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。
基材軟質アルミ箔粘着剤アクリル系粘着力20N/25mm粘着力(N/25mm)20引張強度(N/20mm)28.8テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.1
注意
※電気絶縁には使用しないでください。
※気温10℃以下の時は、貼りつきにくので、気温10℃以上の環境でご使用ください。
※貼る面のホコリ、油分・水分をよくふき取ってからご使用ください。
※はがす時に下地を破損したり、のり残りする場合があります。
※保管する場合は、直射日光を避け、涼しい所に、テープを平らにしてください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68148833J37701巻軟質アルミ箔アクリル系5020.120N/25mm
860
688
757(税込)
当日出荷
68148842J37711巻軟質アルミ箔アクリル系5020.120N/25mm暗い赤
オープン
688
757(税込)
当日出荷
68148858J37721巻軟質アルミ箔アクリル系5020.120N/25mm
810
688
757(税込)
当日出荷
68148867J37731巻軟質アルミ箔アクリル系5020.120N/25mm
770
688
757(税込)
当日出荷
68148876J37741巻軟質アルミ箔アクリル系5020.120N/25mm
940
688
757(税込)
当日出荷
68148885J37751巻軟質アルミ箔アクリル系5020.120N/25mm
940
688
757(税込)
当日出荷
57078176J37701ケース(50巻)軟質アルミ箔アクリル系5020.120N/25mm
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57078185J37711ケース(50巻)軟質アルミ箔アクリル系5020.120N/25mm暗い赤
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57078194J37721ケース(50巻)軟質アルミ箔アクリル系5020.120N/25mm
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
57078203J37731ケース(50巻)軟質アルミ箔アクリル系5020.120N/25mm
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57078219J37741ケース(50巻)軟質アルミ箔アクリル系5020.120N/25mm
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57078228J37751ケース(50巻)軟質アルミ箔アクリル系5020.120N/25mm
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68148876
2022-10-17
用途: 目印として様々な場所への貼り付け
製造業

メタリックレッドのような色を想像していましたが、さほど光沢のない普通の赤色でした。
アルミテープとしては普通のものと変わりない質感です。
剥離紙なしの厚みも0.1mm程度で至って普通です。

3が参考にしています
対象商品 : 68148833
2022-10-17
用途: 携行ポリ缶などの識別用に使用
建設業・工事業

携行缶・ポリ缶の用途識別用に使用しています。
ビニール製のテープではすぐ剥がれてしまうため、カラーのアルミテープは強靱です。
巻の長さがもう少し長ければとは思います。

2が参考にしています
対象商品 : 68148858
2021-09-21
用途: 車体の穴に
その他業種

車体のネジやステーなどを外した穴に貼っています。今までは普通の銀色のアルミテープの上にボディカラーのカッティングシートを重ね貼りしていましたがその手間が省けました。

1が参考にしています
対象商品 : 68148833
2020-05-16
用途: エンジン整備に
株式会社田中工業

系統を識別するのに色分けが必要で購入しました。
発色もよく見栄えが良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2が参考にしています
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする