曜日別特売

多用途補修テープ lite

多用途補修テープ lite - ニトムズ多用途補修テープ lite - ニトムズ多用途補修テープ lite - ニトムズ多用途補修テープ lite - ニトムズ多用途補修テープ lite - ニトムズ多用途補修テープ lite - ニトムズ
(2件のレビュー)

水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。
防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。

用途
プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。
シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。
注意
※「水に強い」はあくまで包装用布粘着テープとの比較であり、完全防水テープというわけではありません。
※電気絶縁には使用しないでください。
※気温10℃以下の時は、貼りつきにくので、気温10℃以上の環境でご使用ください。
※貼る面のホコリ、油分・水分をよくふき取ってからご使用ください。
※はがす時に下地を破損したり、のり残りする場合があります。
※保管する場合は、直射日光を避け、涼しい所に、テープを平らにしてください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56667077M53501箱(50個)-------
26,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68149052M53501巻シルバー48100.17綿布(防水加工)+PEフィルム天然ゴム系3.47N/18mm
530
449
494(税込)
当日出荷
56667086M53511箱(50個)-------
26,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68149068M53511巻ホワイト48100.17綿布(防水加工)+PEフィルム天然ゴム系3.47N/18mm
530
449
494(税込)
当日出荷
56667095M53521箱(50個)-------
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68149077M53521巻ブラック48100.17綿布(防水加工)+PEフィルム天然ゴム系3.47N/18mm
オープン
389
428(税込)
当日出荷
56667111M53531箱(30個)-------
34,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68149086M53531巻シルバー48250.17綿布(防水加工)+PEフィルム天然ゴム系3.47N/18mm
オープン
799
879(税込)
当日出荷
56667120M53541箱(30個)-------
34,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68149095M53541巻ホワイト48250.17綿布(防水加工)+PEフィルム天然ゴム系3.47N/18mm
オープン
799
879(税込)
当日出荷
56667129M53551箱(30個)-------
34,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68149104M53551巻ブラック48250.17綿布(防水加工)+PEフィルム天然ゴム系3.47N/18mm
1,080
838
922(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68149095
2022-03-13
用途: 天井パネル固定
その他業種

手でも軽く切ることができ重宝しております。多少の水濡れならば剥がれることもなくありがたいです。

対象商品 : 68149086
2022-01-27
用途: パイプの補修,ラベル替わり
その他業種

きれいに貼れて,きれいにはがせるのて,色々な場面で使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする