曜日別特売

極細ひも(組ひもコード)

極細ひも(組ひもコード) - まつうら工業極細ひも(組ひもコード) - まつうら工業極細ひも(組ひもコード) - まつうら工業極細ひも(組ひもコード) - まつうら工業極細ひも(組ひもコード) - まつうら工業極細ひも(組ひもコード) - まつうら工業極細ひも(組ひもコード) - まつうら工業極細ひも(組ひもコード) - まつうら工業
(3件のレビュー)
内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68149673PET8-12-5RED約1.2約5ポリエステル8ツ打(芯なし)袋入り
オープン
379
417(税込)
当日出荷
68149698PET8-15-5WH約1.5約5ポリエステル8ツ打(芯なし)袋入り
オープン
379
417(税込)
当日出荷
68149707PET8-15-5BK約1.5約5ポリエステル8ツ打(芯なし)袋入り
オープン
379
417(税込)
当日出荷
68149716PET16-2-5BK約2約5ポリエステル16打(芯なし袋入り
オープン
379
417(税込)
当日出荷
68149725アラミド16-22-3約2.2約3ポリエステル+ケブラー(中芯部分)生成り16打(ケブラー芯入り)袋入り
オープン
469
516(税込)
当日出荷
68149682PET8-15-5GRN約1.5約5ポリエステル8ツ打(芯なし)袋入り
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68149673
2024-08-05
用途: 物品固縛用として使用している。
農・林・水産業

物品の固縛に使用しているが、使用目的や材質によって色分けや、表面の傷防止に重宝している。

対象商品 : 68149716
2021-08-14
用途: 登山、キャンプ

テント泊で物干し、テントロープ補修、壊れたカラビナ代用、登山靴ソール剥がれ固定、など緊急用に携帯している。φ2mmと細く強度は期待できないが、長さ5mもありサイズが小さく携帯に便利。

対象商品 : 68149673
2021-05-17
用途: 水場での結束作業
製造業

細さもちょうど良く、色もカラフルで素晴らしい。長さがさらに長いものがあると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする