フェンス・柵用ロープ

フェンス・柵用ロープ - まつうら工業フェンス・柵用ロープ - まつうら工業
(2件のレビュー)
テープ長さ(m)約20切断荷重(kN)約8(815kgf)内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68149795FENCEROPE-1020DBRN約10約20ポリエチレンごげ茶1.053ツ打丸巻パック
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-01
用途: 動物侵入防止
松浦商事株式会社サービス業

リピートです。
今回もよいものを購入出来ました。
ちょうどよい長さで助かります。

対象商品 : 68149795
2020-12-16
用途: 庭園柵更新
サービス業

以前はプラ竹を使って折れては継ぎ足し折れては継ぎ足しを繰り返し、時間も労力もお金もかかっていましたが、こちらに替えてから、壊れない、黒いから中が見やすい、ほつれることがほとんどない。いい事だらけでした。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする