曜日別特売

生命のパン あんしん 24缶入

生命のパン あんしん 24缶入 - アンシンク生命のパン あんしん 24缶入 - アンシンク

柔らかなまま5年間の長期保存が可能であり、いざという時の「備蓄用」として最適です。
1缶に2個入りで分けやすく、災害時とても便利です。
イージーオープン缶で誰でも簡単に開けることができます。
幼児に危険な脱酸素剤および防腐剤は一切使用しておりません。
災害時に非常食として高カロリーな商品です。
【ココア】本格ココアの香りがうれしい、味わい深いココアのおいしさ。程よい甘さの飽きのこないテイストが自慢です。
【ホワイトチョコ&ストロベリー】ストロベリーのさわやかな風味にホワイトチョコがプラスされて、絶妙なハーモニーになりました。お子様もお菓子感覚で食べられます。

賞味期限製造日より5年種別パン・お菓子類アレルギー乳、卵、小麦内容量1ケース(100g×24缶)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カロリー(kcal)
香味
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68191628-378ココア
12,000
11,980
12,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
68191637-383ホワイトチョコ&ストロベリー
12,000
11,980
12,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする