パンの缶詰(24缶入)

パンの缶詰(24缶入) - フェイス[防災用品]パンの缶詰(24缶入) - フェイス[防災用品]パンの缶詰(24缶入) - フェイス[防災用品]パンの缶詰(24缶入) - フェイス[防災用品]パンの缶詰(24缶入) - フェイス[防災用品]パンの缶詰(24缶入) - フェイス[防災用品]
(2件のレビュー)

独自製法により長期保存が可能な、パンの缶詰です。
天然酵母パネトーネを使用。

用途
災害時・防災時の備蓄品として。
普段小腹がすいた時の保存食として。
ギフトとして大切な方への贈り物に。
種別パン・お菓子類アレルギー小麦、卵、乳、大豆内容量1ケース(100g×24缶)
全6種類を絞り込む
カロリー(kcal)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
賞味期限
カロリー(kcal)
香味
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68191655-5年351チョコチップ
12,000
11,980
12,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
68191664-5年331キャラメル
12,000
11,980
12,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
68191673-5年302ストロベリー
12,000
11,980
12,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68191682-5年337ミルク
12,000
11,980
12,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68191698-5年322プレーン
12,000
11,980
12,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
68191707-5年332コーヒー
12,000
11,980
12,938(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68191664
2025-04-28
用途: 備蓄用
その他業種

食べやすいパンでした。味はキャラメル味というよりメープル風味という感じでパン好きの方なら良いと思います。

2024-10-23
用途: 緊急時
建設業・工事業

開けてみて食べてみると長期保存できる商品にしては思ってたよりおいしかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする